HIDE-A-LITE - Kattovalaisin - Comfort Quick Outdoor Har GU10

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5.8 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971135397

Sähkönumero

4528116

Toimittajan tuotenumero

7703680

Tukkuerä

45

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

5.8 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

harmaa

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

0...75 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

94 mm

Korkeus/syvyys:

86 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kiinteä korkeus:

83...0 mm

Valoisuusintensiteetti:

815...0 cd

Valaisimen valotehokkuus:

81...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

470...0 lm

LED-alasvalo Comfort Quick Outdoor GU10 Harmaa 3000K. 470lm. 5.8W. 36D valokeila. suuntaus 30D. Asennusaukko D85mm. IP23

Matalarakenteinen ja suunnattava Comfort-sarjan alasvalo ulkokäyttöön, sisältää esiasennetun himmennettävän GU10-valonlähteen. Erittäin yksinkertainen asennus helppokäyttöisen, 3-napaisella pikaliittimellä varustetun kytkentärasian ansiosta; mahdollistaa ketjutuksen ja asennuksen ilman työkaluja. Vakiona 2kpl liittimet 16mm suojaputkelle, joihin putki napsautetaan kiinni. Tarvittaessa helppo vaihtaa holkkitiivisteeseen kaapelille. Helppo valonlähteen vaihto irrotettavan valaisinrenkaan ansiosta. Himmennettävissä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.