HIDE-A-LITE - Kehys - Korotusr Core Smart Outd Antr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Materiaali - alumiini
Väri - antrasiitti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971134994
Sähkönumero
4528107
Toimittajan tuotenumero
7764703
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Materiaali:
alumiini
Väri:
antrasiitti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
33 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
37 mm
Korotusrengas pinta-asennusta varten valaisimelle Core Smart Outdoor Antrasiitti
Korotusrengas pinta-asennukseen Core Smart Outdoor -valaisimille.
Korotusrengas pinta-asennukseen Core Smart Outdoor -valaisimille.





