HIDE-A-LITE - Kiskokiinnike - Kiinnike Canalis KBB 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - alumiini
Pituus - 27 mm
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971137865
Sähkönumero
4143509
Toimittajan tuotenumero
7214830
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
alumiini
Pituus:
27 mm
Leveys:
55 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
71 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnike Canalis KBB, 2kpl, tarvike Indlineen
Kiinnike, 2kpl, valaisimien asennukseen kanavakiskojen alle, KBA- ja KBB-tyypit.
Kiinnike, 2kpl, valaisimien asennukseen kanavakiskojen alle, KBA- ja KBB-tyypit.




