HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Adapteri vedonp. 1-vaihe Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - lamppuadapteri
Johtimien määrä - 1
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971137063
Sähkönumero
4240433
Toimittajan tuotenumero
7402464
Tukkuerä
80
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
lamppuadapteri
Johtimien määrä:
1
Väri:
musta
Adapteri vedonpoistolla. 1-vaihe Musta, LiteTrac-kiskojärjestelmään.
Monipuolinen kiskojärjestelmä, joka on tarkoitettu valikoimamme yksivaihetuotteille, tracklights-valaisimille ja riippuvalaisimille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi, kun halutaan korostaa esimerkiksi tauluja tai seiniä. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana kiskovalaisinkiinnike.
Monipuolinen kiskojärjestelmä, joka on tarkoitettu valikoimamme yksivaihetuotteille, tracklights-valaisimille ja riippuvalaisimille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi, kun halutaan korostaa esimerkiksi tauluja tai seiniä. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana kiskovalaisinkiinnike.





