HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Adapteri vedonp. 1-vaihe Valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - lamppuadapteri
Johtimien määrä - 1
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971132020
Sähkönumero
4211626
Toimittajan tuotenumero
7401625
Tukkuerä
80
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
lamppuadapteri
Johtimien määrä:
1
Väri:
valkoinen
Adapteri vedonpoistolla. 1-vaihe Valkoinen. LiteTrac-kiskojärjestelmään.
Monipuolinen kiskojärjestelmä Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana Single-spot -kiskovalaisinkiinnike.
Monipuolinen kiskojärjestelmä Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana Single-spot -kiskovalaisinkiinnike.







