HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Jatko 1-vaihe Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Johtimien määrä - 1
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971131993
Sähkönumero
4211623
Toimittajan tuotenumero
7401622
Tukkuerä
80
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Johtimien määrä:
1
Väri:
valkoinen
Jatko 1-vaihe Valkoinen. LiteTrac-kiskojärjestelmään.
Monipuolinen kiskojärjestelmä Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana Single-spot -kiskovalaisinkiinnike.
Monipuolinen kiskojärjestelmä Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana Single-spot -kiskovalaisinkiinnike.




