HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Kattokuppi uppo jousilla Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971133218
Sähkönumero
4222324
Toimittajan tuotenumero
7910369
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
30 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
90 mm
Kattokuppi. uppoasennus asennusjousilla. musta viimeistely. Tarvike riippuvalaisimiin.
Focus Pendant Micro -valaisimen kaltaisten riippuvalaisinten ripustus-/kiinnitystarvikkeet. Soveltuu upotettavaksi tavallisesti reikiin asennusjousilla. Saatavana on myös versio, joka sopii asennettavaksi pinta-asennuksena kattoon tai kattorasiaan / kattorasian päälle ruuveilla.
Focus Pendant Micro -valaisimen kaltaisten riippuvalaisinten ripustus-/kiinnitystarvikkeet. Soveltuu upotettavaksi tavallisesti reikiin asennusjousilla. Saatavana on myös versio, joka sopii asennettavaksi pinta-asennuksena kattoon tai kattorasiaan / kattorasian päälle ruuveilla.






