HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Kiskovalaisink. Single 1-v Val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Ripustusasennus - ei
Pintamateriaali - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971133195
Sähkönumero
4222322
Toimittajan tuotenumero
7401676
Tukkuerä
40
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
ei
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
pyöreä
Suojausluokka:
II
Materiaali:
muovi
Korkeus:
32 mm
Taivutettava:
ei
Ulkohalkaisija:
100 mm
Kiskovalaisinkiinnike Single 1-vaihe Valkoinen. Tarvikkeet valaisimiin Focus Track Micro 1-vaihe. Comfort Track Micro 1-vaihe jaFocus Pendant Micro
Single spot- kiinnike yksivaiheisille kiskovalaisimille. Sisältyy monipuoliseen kiskojärjestelmään, joka on tarkoitettu Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi.
Single spot- kiinnike yksivaiheisille kiskovalaisimille. Sisältyy monipuoliseen kiskojärjestelmään, joka on tarkoitettu Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi.





