HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - LiteTrac Kisko 1-vaihe 2m Must


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Ripustusasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971136943
Sähkönumero
4240421
Toimittajan tuotenumero
7402452
Tukkuerä
20
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Ripustusasennus:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
II
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
18 mm
Leveys:
35 mm
Taivutettava:
ei
Upotusleveys:
2000 mm
LiteTrac Kisko 1-vaihe 2m Musta Rakenna oma kiskojärjestelmä laajantarvikevalikoimamme avulla.
Monipuolinen kiskojärjestelmä, joka on tarkoitettu valikoimamme yksivaihetuotteille, tracklights-valaisimille ja riippuvalaisimille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi, kun halutaan korostaa esimerkiksi tauluja tai seiniä. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana kiskovalaisinkiinnike.
Monipuolinen kiskojärjestelmä, joka on tarkoitettu valikoimamme yksivaihetuotteille, tracklights-valaisimille ja riippuvalaisimille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi, kun halutaan korostaa esimerkiksi tauluja tai seiniä. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana kiskovalaisinkiinnike.