HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - LiteTrac Kisko 1-vaihe 2m Valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Ripustusasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971131900
Sähkönumero
4211614
Toimittajan tuotenumero
7401613
Tukkuerä
20
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
II
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
18 mm
Leveys:
35 mm
Taivutettava:
ei
Upotusleveys:
2000 mm
Monipuolinen kiskojärjestelmä Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana Single-spot -kiskovalaisinkiinnike.







