HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Päätykappale 1-vaihe Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 35 mm
Leveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971132013
Sähkönumero
4211625
Toimittajan tuotenumero
7401624
Tukkuerä
160
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
35 mm
Leveys:
18 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
23 mm
Läpinäkyvä:
ei
Päätykappale 1-vaihe Valkoinen. LiteTrac-kiskojärjestelmään.
Monipuolinen kiskojärjestelmä Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana Single-spot -kiskovalaisinkiinnike.
Monipuolinen kiskojärjestelmä Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana Single-spot -kiskovalaisinkiinnike.





