HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin - Focus Track GU10 1-vaihe Valk.

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Rungon väri - valkoinen

  • Suunnattavuus - pyörivä ja kääntyvä

  • Uppoasennus - ei

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141459

Sähkönumero

4143714

Toimittajan tuotenumero

7403039

Tukkuerä

40

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

1...35 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Ulkohalkaisija:

57 mm

Korkeus/syvyys:

168 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

99.5 mm

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kohdevalo Focus Track GU10, 1-vaiheinen, valkoinen, kallistettava 90ast,kiertyvä 350ast, 1-vaihe adapteri, IP20.

Tyylipuhdas kiskovalaisin 1-vaiheiseen LiteTrac-kiskoon. Soveltuu erinomaisesti sekä koteihin että julkisiin tiloihin, esimerkiksi pieniin toimistoihin, hotellihuoneisiin ja myymälöihin, kun valonlähde halutaan valita ja vaihtaa itse. Kennoverkko saatavana tarvikkeena ulkonäön muuttamiseksi ja häikäisemisen estämiseksi. Saatavana myös sarjana. Yhteensopiva LiteTrac-kiskojärjestelmämme kanssa. Laajenna ja muuta tarpeiden mukaan.