HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin Optic Spot XXS - IP20 390lm 5,4W 27/3K WH DIM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 5.4 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Optic Spot
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971151236
Sähkönumero
4158582
Toimittajan tuotenumero
7452815
Tukkuerä
18
Värilämpötila-alue:
2700...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
5.4 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
lakattu
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
40 mm
Korkeus/syvyys:
112 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
81 %
Pituus:
127 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.036
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.176
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Heijastimen väri:
hopea
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
130
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
215
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valoisuusintensiteetti:
1000...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
72...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
390...0 lm
Huomaamaton, kompakti ja häikäisemätön kohdevalo kiinnikkeellä kattoon upotettua asennusta varten. 230V-valaisin vaihehimmennettävällä ohjaimella. Vaihdettava LED ja liitäntälaite – suunniteltu tulevaisuuteen. Suunnattava 90° ja kiertyy 355° – asennettaessa kaltevaan kattoon valaisin on helppo suunnata valittuun pintaan, kuten seinään tai tauluihin, jolloin saadaan parempi tulos kuin upotetuilla alasvaloilla. ColorTemp-DIP-kytkimellä värilämpötilaa on helppo säätää napin painalluksella valaisimen takaosasta. Heijastintekniikalla varustetut valaisimemme on optimoitu luomaan häikäisemättömän ja tarkan valokuvion, joka suuntaa valon kohteeseen, jota haluat korostaa. Häikäisyä voidaan vähentää täydentämällä Honeycomb-tarvikkeella. Heijastin on helppo vaihtaa linssiin valokuvion muuttamiseksi tarpeen mukaan.