HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin Optic Track XXS - IP20 270lm 5W Tune WH DIM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2000...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971151274

Sähkönumero

4158586

Toimittajan tuotenumero

7403773

Tukkuerä

32

Värilämpötila-alue:

2000...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

lakattu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

40 mm

Korkeus/syvyys:

93 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

82 %

Pituus:

127 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.036

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.176

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

130

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

215

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Valoisuusintensiteetti:

720...0 cd

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

54...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

270...0 lm

Optic Track XXS 1-vaihe 36° Valkoinen Tune, 2000-2700K, 5W, 270lm, Ra95,kallistettavissa 90°, kiertyy 350°, IP20. Vaihehimmettävissä, 1-vaihe

Minimalistinen ja himmennettävä kiskovalalaisin heijastintekniikalla. Vaihdettava LED ja liitäntälaite – suunniteltu tulevaisuuteen. Heijastintekniikka varmistaa korkean valotehokkuuden ja selkeän valaistuskuvion, mikä sopii täydellisesti korostusvalaistukseen. Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Myös yleisvaloksi yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Matalarakenteinen sovitin 1-vaihekiskoon. Häikäisyä voidaan vähentää täydentämällä Honeycomb-tarvikkeella. Heijastin on helppo vaihtaa linssiin valokuvion muuttamiseksi tarpeen mukaan