HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin Optic Track XXS - IP20 390lm 5,4W 27/3K WH DIM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5.4 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971151281

Sähkönumero

4158587

Toimittajan tuotenumero

7403774

Tukkuerä

32

Värilämpötila-alue:

2700...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

5.4 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

lakattu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

40 mm

Korkeus/syvyys:

93 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

81 %

Pituus:

127 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.036

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.176

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

130

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

215

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Valoisuusintensiteetti:

1000...0 cd

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

72...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

390...0 lm

Optic Track XXS 1-vaihe 36° Valkoinen, 2700K / 3000K, 5,4W, 380-390lm,Ra90, kallistettavissa 90°, kiertyy 350°, IP20. Vaihehimmettävissä,1-vaihe

Minimalistinen ja himmennettävä kiskovalalaisin heijastintekniikalla. Vaihdettava LED ja liitäntälaite – suunniteltu tulevaisuuteen. ColorTemp-DIP-kytkimellä värilämpötilaa on helppo säätää napin painalluksella valaisimen takaosasta. Heijastintekniikka varmistaa korkean valotehokkuuden ja selkeän valaistuskuvion, mikä sopii täydellisesti korostusvalaistukseen. Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Myös yleisvaloksi yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Matalarakenteinen sovitin 1-vaihekiskoon. Häikäisyä voidaan vähentää täydentämällä Honeycomb-tarvikkeella. Heijastin on helppo vaihtaa linssiin valokuvion muuttamiseksi tarpeen mukaan