HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin Optic Track XXS - IP20 390lm 5,4W 27/3K WH DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 5.4 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Optic Track
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971151397
Sähkönumero
4158598
Toimittajan tuotenumero
7403785
Tukkuerä
27
Värilämpötila-alue:
2700...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
5.4 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
lakattu
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
40 mm
Korkeus/syvyys:
112 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
81 %
Pituus:
127 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
virtakiskoadapteri
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Kaapelointitapa:
päättyvä
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.036
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.176
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Heijastimen väri:
hopea
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
130
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
215
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Valoisuusintensiteetti:
1000...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
72...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
390...0 lm
Minimalistinen ja himmennettävä kiskovalalaisin heijastintekniikalla. Vaihdettava LED ja liitäntälaite – suunniteltu tulevaisuuteen. ColorTemp-DIP-kytkimellä värilämpötilaa on helppo säätää napin painalluksella valaisimen takaosasta. Heijastintekniikka varmistaa korkean valotehokkuuden ja selkeän valaistuskuvion, mikä sopii täydellisesti korostusvalaistukseen. Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Myös yleisvaloksi yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Matalarakenteinen sovitin 3-vaihekiskoon. Häikäisyä voidaan vähentää täydentämällä Honeycomb-tarvikkeella. Heijastin on helppo vaihtaa linssiin valokuvion muuttamiseksi tarpeen mukaan.






