HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin Vision Track - IP20 1800lm 44° TW RGB BL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 30 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Vision Track
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971152103
Sähkönumero
4158609
Toimittajan tuotenumero
7404103
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
2700...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
30 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
musta
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
polttopistelinssi
Valon väri:
RGBW
Ulkohalkaisija:
80 mm
Korkeus/syvyys:
170 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Pituus:
160 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
virtakiskoadapteri
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...30 °C
Kaapelointitapa:
päättyvä
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.8
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.1
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
38
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
40
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Valoisuusintensiteetti:
3500...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Valaisimen valotehokkuus:
60...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1800...0 lm
Vision Track – innovaatio kohtaa käytännön. Kiskovalaisin, jonka värilämpötilaksi voidaan valita 2700K - 6500K, ja AI-tekniikan avulla valaistun kohteen väriä voidaan korostaa. Ihanteellinen kohteen värien korostamiseen täysin uudella tasolla. Soveltuu erinomaisesti dynaamisiin ympäristöihin, kuten autojen esittelytilat, museot, elintarvikemyymälät ja vaatekaupat – minne vain, missä värien korostaminen on tärkeää. Ota kohteesta kuva ja anna AI-tekniikan korostaa parhaalla tavalla kohteen värejä, tai luo esitys manuaalisesti helppokäyttöisellä sovelluksellamme mukautettua valaistusta varten. Valaisimessa on linssitekniikka ja suuri valotehokkuus. Kaikissa malleissa on Bluetooth Mesh -tekniikka useiden valaisinten helppoa ohjausta varten. Matalarakenteinen sovitin 3-vaihekiskoon, mukana integroitu liitäntälaite. Vision Track – älykäs valaistus, joka on suunniteltu erottumaan