HIDE-A-LITE - Koristerengas - Valaisinkehys Optic Deep XS Mu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 50 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971135908
Sähkönumero
4240406
Toimittajan tuotenumero
7471894
Tukkuerä
60
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
50 mm
Leveys:
50 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
50 mm
Valaisinrengas Optic Deep XS Musta Vaihda Optic Deep XS -valaisimen väri helposti mustalla valaisinrenkaalla
Vaihda Optic Deep XS -valaisimen väri helposti mustalla valaisinrenkaalla.
Vaihda Optic Deep XS -valaisimen väri helposti mustalla valaisinrenkaalla.





