HIDE-A-LITE - Korotusosa - Korotusrengas 1202 Multi TERÄS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971123349
Sähkönumero
4100519
Toimittajan tuotenumero
7463095
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
20 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
70 mm
Argext
Korotusrengas 1202 Multi-valaisimeen.
Korotusrengas 1202 Multi-valaisimeen.






