HIDE-A-LITE - Kulma-asennuskiinnike - Seinäkiinnike Liteline 45°


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 177 mm
Leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971131641
Sähkönumero
4211608
Toimittajan tuotenumero
7213641
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
177 mm
Leveys:
22 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
112 mm
Läpinäkyvä:
ei
Seinäkiinnike Liteline 45 ast.Liteline-valaisinten asennukseen seinälle 45 astetta alaspäin suunnatulla valokuviolla.
Seinäkiinnike 45°, sinkittyä teräslevyä Liteline-valaisinten asennukseen seinälle alas 45° kulmassa suunnattuna, 2 kpl
Seinäkiinnike 45°, sinkittyä teräslevyä Liteline-valaisinten asennukseen seinälle alas 45° kulmassa suunnattuna, 2 kpl