HIDE-A-LITE - Kulma-asennuskiinnike - Seinäkiinnike Liteline 90°

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 150 mm

  • Leveys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971131603

Sähkönumero

4203076

Toimittajan tuotenumero

7213599

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Pituus:

150 mm

Leveys:

22 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

120 mm

Läpinäkyvä:

ei

Seinäkiinnike Liteline 90 ast.Liteline-valaisinten asennukseen seinälle alas suunnatulla valokuviolla.

Seinäkiinnike Liteline 90°
Seinäkiinnike 90°, sinkittyä teräslevyä Liteline-valaisinten asennukseen seinälle alas suunnattuna, 2 kpl