HIDE-A-LITE - Kupu - Kupu Huurrettu Korkea 15mm 2m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971127668
Sähkönumero
4289468
Toimittajan tuotenumero
7502171
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kupu Huurrettu Korkea 15mm 2m.
Huurrettu korkea kupu, joka tuottaa tasaisen ja ympärivalaisevan valon. Imee valoa, mutta luo samalla tasaisen ja pehmeän valaistuksen. Voit esimerkiksi luoda ripustetun valaisevan linjan neuvotteluhuoneeseen tai käyttää sitä vaikka kirjoituspöydän valaisemiseen kotona. Sopii profiileihimme, joiden sisämitta on 15mm, kuten Profiili Thin, Profiili-T, Profiili Hidden, Profiili Dual, Profiili-U matala ja Profiili-U korkea.
Huurrettu korkea kupu, joka tuottaa tasaisen ja ympärivalaisevan valon. Imee valoa, mutta luo samalla tasaisen ja pehmeän valaistuksen. Voit esimerkiksi luoda ripustetun valaisevan linjan neuvotteluhuoneeseen tai käyttää sitä vaikka kirjoituspöydän valaisemiseen kotona. Sopii profiileihimme, joiden sisämitta on 15mm, kuten Profiili Thin, Profiili-T, Profiili Hidden, Profiili Dual, Profiili-U matala ja Profiili-U korkea.