HIDE-A-LITE - Kupu - Kupu Huurrettu Korkea 16mm 2m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971125329

Sähkönumero

4202109

Toimittajan tuotenumero

7501286

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kupu huurrettu korkea, tarvike alumiiniprofiileille.

Tarvikkeet Kupu Huurrettu Korkea 16mm 2m. Sopii Lean-profiiliin. Huurretun kuvun korkeus on 19 mm, ja se absorboi osan valosta, mutta luo samalla tasaisen ja pehmeän valovirran. Voit esimerkiksi luoda ripustetun valaisevan linjan neuvotteluhuoneeseen tai käyttää sitä vaikka kirjoituspöydän valaisemiseen kotona.