HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - Jolly Mini DALI

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Himmennys 1-10 V - ei

  • Pituus - 111 mm

  • Himmennys DSI - ei

  • Leveys - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971126623

Sähkönumero

4011407

Toimittajan tuotenumero

7980887

Tukkuerä

1

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

111 mm

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

52 mm

Korkeus:

22 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Jolly Mini Dali, 24V/0-16W, 350mA/0-15W, 500mA/0-20W, 700mA/0-20W (+250/400/450/550/600mA). PWM-himmennin.

All in one- ohjain sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä normaalilla DALI-ohjaussignaalilla säätöön (0-100%) Voidaan ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulo joko tasajännite DC (24V) tai vakiovirta DC (250, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ja 700mA). Helppo virranvoimakkuuden asetus dip-kytkimillä. Ohut rakenne helpottaa asennusta 1½ rasiaan tai asennettaessa valaisimen yhteyteen käyttämällä Spot Guard Gles -suojakupua (4100517). 230 V liitäntä.