HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - Jolly Round 700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Himmennys 1-10 V - kyllä
Himmennys DSI - ei
Korkeus - 22 mm
Painonappihimmennys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971130187
Sähkönumero
4011430
Toimittajan tuotenumero
7981400
Tukkuerä
40
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Korkeus:
22 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Jolly Round 700
Pieni ja kätevä LED-vakiovirtamuuntaja, 700mA. Sopii kojerasiaan, joka tekee ohjaimen sijoittamisesta erittäin helppoa. Toimii erinomaisesti pienissä kohteissa, kuten ikkunasyvennysten valaisussa. Himmennettävä, Push (230V) tai 1-10V. Jolly Roundissa on ruuviliittimet, joihin mahtuu jopa 2,5mm² johtimet, sekä muistitoiminto, joka sähkökatkon jälkeen sytyttää valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin.





