HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - Jolly US 32 12-24VDC 250-900mA

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Himmennys 1-10 V - kyllä

  • Pituus - 103 mm

  • Himmennys DSI - ei

  • Leveys - 67 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971130408

Sähkönumero

4011432

Toimittajan tuotenumero

7981460

Tukkuerä

40

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Pituus:

103 mm

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

67 mm

Korkeus:

21 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

LED-Ohjain Jolly US 32

Jolly US 32
LED-valolähteille tarkoitettu all-in-one-muunnin sisäänrakennetulla PWM- himmentimellä. Voidaan ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulo joko tasajännite DC (12 ja 24 V) sekä vakiovirta DC (250-900 mA). 1-10kpl ohjaimia voidaan liittää samaan ryhmään ja ohjata jousipalautteisella painonapilla tai 1-10VDC ohjaussignaalilla (esim. KNX). Mukana 15 cm synkronointikaapeli.