HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-muuntaja SLT 24V 75W DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Himmennys 1-10 V - ei
Pituus - 185 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971121079
Sähkönumero
4011322
Toimittajan tuotenumero
5281299
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
185 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
60 mm
Korkeus:
30 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Tasajännitemuuntaja 24VDC LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynnistyksellä. Yksi lähtö, kuormitus 0-75W