HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-ohj DIM/DALI/PUSH 24V 200w

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Himmennys 1-10 V - kyllä

  • Pituus - 330 mm

  • Himmennys DSI - ei

  • Leveys - 79 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971136752

Sähkönumero

4011453

Toimittajan tuotenumero

7981879

Tukkuerä

18

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Pituus:

330 mm

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

79 mm

Korkeus:

39 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille, 200w. Täydellinenyksiväristen LED-nauhojen himmennykseen kiertohimmentimellä. Myös Push(230V), DALI tai 0/1-10V himmennys. Muistitoiminto. Koko teho voidaanottaa yhdestä lähdöstä.

Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen kiertohimmentimellä. Myös Push (230V), DALI tai 0/1-10V himmennys. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdöstä. Lisätietoja on käyttöohjeessa.