HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-ohj FDIM/DALI/PUSH 24V 30w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys 1-10 V - kyllä
Pituus - 170 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Dali/Push
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971136738
Sähkönumero
4011451
Toimittajan tuotenumero
7981877
Tukkuerä
35
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
170 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
54 mm
Korkeus:
28 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen kiertohimmentimellä. Myös Push (230V), DALI tai 0/1-10V himmennys. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdöstä. Lisätietoja on käyttöohjeessa.





