HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-ohjain DALI/PUSH 12V 100w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...12 V
Lähtöteho - 1...100 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Dali/Push
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971136684
Sähkönumero
4011446
Toimittajan tuotenumero
7981872
Tukkuerä
30
Lähtöjännite:
12...12 V
Lähtöteho:
1...100 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
244 mm
Leveys:
64 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Tehokas himmenninmuuntaja 12V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdöstä tai jakaa. Lisätietoja värien ohjauksesta ja muita teknisiä tietoja löydät osoitteesta www.hidealite.fi





