HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-ohjain DALI/PUSH 24V 30w

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Himmennys 1-10 V - ei

  • Pituus - 170 mm

  • Himmennys DSI - ei

  • Leveys - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971136691

Sähkönumero

4011447

Toimittajan tuotenumero

7981873

Tukkuerä

35

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

170 mm

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

54 mm

Korkeus:

28 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille, 24V / 30w. Täydellinen yksiväristenLED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myösDALI-signaalilla. Muistitoiminto. Koko teho voidaan ottaa yhdestälähdöstä tai jakaa.

Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdöstä tai jakaa. Lisätietoja värien ohjauksesta ja muita teknisiä tietoja löydät osoitteesta www.hidealite.fi