HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-ohjain DALI/PUSH 24V 75w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys 1-10 V - ei
Pituus - 244 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Dali/Push
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971136707
Sähkönumero
4011448
Toimittajan tuotenumero
7981874
Tukkuerä
15
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
244 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
64 mm
Korkeus:
32 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdöstä tai jakaa. Lisätietoja värien ohjauksesta ja muita teknisiä tietoja löydät osoitteesta www.hidealite.fi





