HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-ohjain RGBW DALI 24V 120w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys 1-10 V - ei
Pituus - 244 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Dali/Push
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971136776
Sähkönumero
4011455
Toimittajan tuotenumero
7981881
Tukkuerä
30
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
244 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
64 mm
Korkeus:
32 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille, RGB / RGBW / TW. Sopii erittäin hyvin himmennykseen, värien ohjaukseen sekä Tunable White -nauhoilla värilämpötilan säätöön DALIn avulla, vain yksi osoite (tyyppi DT8). Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. TW ja RGB toiminnot käytettävissä myös painonapilla. Lisätietoja on käyttöohjeessa.





