HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED Trafo VSTR 24VDC 120W

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 0...120 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971123639

Sähkönumero

4011343

Toimittajan tuotenumero

7980566

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

0...120 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

49 mm

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Pituus:

240 mm

Leveys:

60 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Argext

Tehokas himmenninmuuntaja 24 V LED-valonlähteille all-in-one -toiminnolla (sisäänrakennettu himmennin ja muuntaja). Valoa voidaan säätää portaattomasti. 1-10kpl ohjainta voidaan liittää samaan ryhmään ja ohjata yhdestä tai useasta paikasta jousipalautteisella painonapilla, 1-10 V signaalilla tai väylä-/KNX-järjestelmällä. VSTR-mallissa on muistitoiminto, joka sähkökatkon jälkeen sytyttää valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin. Kolme lähtöä pikaliittimillä helpottavat asennusta. Maks. 100 W per lähtö, kokonaisteho maks 120 W (5 A). Mukana synkronointikaapeli.