HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LVP 12-24V 1-3/6 1W LED

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 3...24 V

  • Lähtövirta - 350...350 mA

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331575109342

Sähkönumero

4051115

Toimittajan tuotenumero

7452086

Tukkuerä

50

Lähtöjännite:

3...24 V

Lähtövirta:

350...350 mA

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Vakiovirtaohjain akkujännitesyötöllä 10-28VDC teholedeille 1,2W. 12VDC syötöllä voidaan liittää 1-3kpl ledejä ja 24VDC syötöllä1-6kpl. Mitat (pxlxk): 51x32x18