HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - Muuntaja Micro MD FDIM 350mA

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 12...28 V

  • Lähtövirta - 350...350 mA

  • Lähtöteho - 4.2...10 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971127507

Sähkönumero

4011417

Toimittajan tuotenumero

7980932

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

12...28 V

Lähtövirta:

350...350 mA

Lähtöteho:

4.2...10 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Korkeus:

21 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

102 mm

Leveys:

37 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Muuntaja Micro MD FDIM 350mA, 12-28V, 4,2-10W. Vaihehimmennys 230V, IP20, sopii valon säätöön tavallisillakierto/painohimmentimillä etu-tai takareunaohjauksella.

Vaihehimmennettävä muuntaja vakiovirralle 350mA, joka sopii valon säätöön tavallisilla kierto/painohimmentimillä etu- tai takareunaohjauksella. Ohut rakenne helpottaa asennusta tilavaan kojerasiaan tai asennettaessa valaisimen yhteyteen käyttämällä Spot Guard Gles -suojakupua (4100517).