HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - Muuntaja Mini MD FDIM 700mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 8...28 V
Lähtövirta - 700...700 mA
Lähtöteho - 6...20 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971126616
Sähkönumero
4011406
Toimittajan tuotenumero
7980886
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
8...28 V
Lähtövirta:
700...700 mA
Lähtöteho:
6...20 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Korkeus:
22 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
111 mm
Leveys:
52 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Vaihehimmennettävä muuntaja vakiovirralle 700mA, joka sopii valon säätöön tavallisilla kierto/painohimmentimillä etu- tai takareunaohjauksella. Ohut rakenne helpottaa asennusta tilavaan rasiaan tai asennettaessa valaisimen yhteyteen käyttämällä Spot Guard Gles -suojakupua (4100517). Jousiliittimet, joissa on tilaa ketjutukselle, helppoa asennusta varten.




