HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - PLR303 700mA/12V 1-4 3W LED

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 2...12 V

  • Lähtövirta - 700...700 mA

  • Lähtöteho - 1...8.4 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971117898

Sähkönumero

4051118

Toimittajan tuotenumero

7452534

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

2...12 V

Lähtövirta:

700...700 mA

Lähtöteho:

1...8.4 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

19 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

53 mm

Vakiovirtaohjain 3W:n teholedeille. Asennus kojerasiaan tai vastaavaan. Mitat (hxk): 53x19

Vakiovirtaohjain 350/700 mA LED-valonlähteille. Asennus kojerasiaan tai vastaavaan.