HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - PMR 12V 8,4W DC rasiamalli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Himmennys 1-10 V - ei
Himmennys DSI - ei
Korkeus - 19 mm
Painonappihimmennys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971112329
Sähkönumero
4051125
Toimittajan tuotenumero
7452544
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Korkeus:
19 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Tasajännitemuuntaja 12 tai 24 V LED-valonlähteisiin. Asennus kojerasiaan tai vastaavaan.




