HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip HV FDIM 3000K 10m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 100 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip HV
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971131023
Sähkönumero
4203066
Toimittajan tuotenumero
7503614
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
100 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
840 lm
Teho per metri:
13.5 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
220...240 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
12 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
70
Erillisten segmenttien pituudet:
1000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Teho per jalka:
4 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
21
Suojausluokka:
II
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
7 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
40 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Kokonaispituus:
10000 m
LEDstrip HV FDIM 3000K 10m
Vaihehimmennettävä 230V LED-nauha, IP44-luokiteltu, valaistukseen sisä- ja ulkotiloissa. Suuri valomäärä ja erittäin hyvä värintoisto, RA>90, kaksi värilämpötilaa, 2100K ja 3000K. Tehokasta ja piilotettua valaistusta varten esim. kattopalkkien päälle, räystään alle tai kaiteeseen. Vakiona 10 metrin rullissa, esiasennettu kaapeli (80cm), maadoitettu pistoke ja vaihehimmennettävä DC-muuntaja, kiinnikkeet ja jatkoliitin helppoa asennusta varten. Voidaan tilata halutun mittaisena enintään 50m asti, katkaisu 1 metrin välein.