HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip Neon Top 3000K 4m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971134796

Sähkönumero

4222403

Toimittajan tuotenumero

7504671

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

780 lm

Teho per metri:

10 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

16 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

140

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

42

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

15 mm

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

150 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Kokonaispituus:

4000 m

LEDstrip Neon Top IP68 24V 3000K 4m. 120 ast. 10W/m. 780lm/m. Ra>80. Käyttöikä (L70 B50) 50 000h. Toimitetaan 4m pituisena.