HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RX HDI IP20 24V 3K 5m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 21.1 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971134659

Sähkönumero

4222389

Toimittajan tuotenumero

7504657

Tukkuerä

40

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

21.1 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1800 lm

Teho per metri:

19.2 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

140

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

6 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

42

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kokonaispituus:

5000 m

LEDstrip RX HDI IP20 24V 3000K 5m. 120 ast. 19.2W/m. 1800lm/m. Ra>90. Käyttöikä (L70 B50) 50 000h. Toimitetaan 5m pituisena.

LED-nauha, jossa lyhyt diodiväli, tuottaa korkean valovirran sekä erittäin hyvän valonlaadun ja värintoiston, Ra > 90. Huurrettu kupu antaa täydellisen tasaista valoa myös hieman matalammissa profiileissa. Toimitetaan viiden metrin rullissa kiinnitysteipillä ja 2 m:n liitäntäjohdolla nopeaa ja helppoa asennusta varten. Voidaan tilata myös halutun mittaisena, katkaisuväli 5 cm. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.