HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RX HDI IP20 24V 3K /m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 21.1 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip RX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971134666
Sähkönumero
4222390
Toimittajan tuotenumero
7504658
Tukkuerä
15
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
21.1 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1800 lm
Teho per metri:
19.2 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
140
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
6 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
42
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
1000 m
LED-nauha, jossa lyhyt diodiväli, tuottaa korkean valovirran sekä erittäin hyvän valonlaadun ja värintoiston, Ra > 90. Huurrettu kupu antaa täydellisen tasaista valoa myös hieman matalammissa profiileissa. Tilataan halutun mittaisena, katkaisuväli 5 cm. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan. Saatavana myös viiden metrin rullissa kiinnitysteipillä ja 2 m:n liitäntäjohdolla nopeaa ja helppoa asennusta varten.