HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RX RGBW IP20 24V /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1000 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Teho per metri - 17.5 W

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971127378

Sähkönumero

4202890

Toimittajan tuotenumero

7501885

Tukkuerä

1

Pituus:

1000 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teho per metri:

17.5 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojausluokka:

III

Leveys:

12 mm

Malli / Tyyppi:

nauha

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Avauskulma:

120 °

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Itsestään liimautuva:

kyllä

Värintoistoindeksi:

80-89

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Korkeus/syvyys:

2 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Pienin taivutussäde:

10 mm

Erillisten segmenttien pituudet:

71 mm

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Sisältää päätyosan:

ei

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Lamppujännite:

24...24 V

Järjestelmän enimmäisteho:

19.25 W

Valon väri:

RGBW

Valovirta per metri:

1010 lm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Teho per jalka:

5 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

LEDstrip RX RGBW IP20 24V jm, 1010lm/m, 120 ast valokeila, 19W/m, RGB+3000K, IP20

LEDstrip ja 4-in-one-chip, RGB- ja lämpimänvalkoinen diodi (3000K) samalla sirulla, voidaan ohjata yhdessä tai erikseen. Mahdollistaa lukemattomien värien luomisen, mukaan lukien pehmeät pastellivärit, mutta myös erilaisten “puhtaiden” värisävyjen tuottamisen. Kaikilla hyvä värintoisto, RA>80. Toimitetaan metritavarana. LEDnauhassa itseliimautuva teippi. Asennetaan alumiiniprofiiliin lisäjäähdytystä varten. Ohjataan RGBW DALI DT8 liitäntälaitteilla 4011455 120W tai 4011459 200W).