HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RXM IP20 24V 3000K 5m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 39.6 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971129808

Sähkönumero

4289575

Toimittajan tuotenumero

7502859

Tukkuerä

40

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

39.6 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

510 lm

Teho per metri:

7.2 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

3.5 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

2 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

36

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kokonaispituus:

1000 m

LEDstrip Micro RXM IP20 24V 3000K 5m. 120astetta. 7.2W/m. 510lm/m. Ra>90. Käyttöikä (L70) 50.000h. Toimitetaan 5m rullassa.Taipuisa LED-nauha. vain 3.5mm leveä. suuri valon määrä ja erittäin hyvä värintoisto RA>90.

Taipuisa LED-nauha, vain 3,5mm leveä, suuri valon määrä ja erittäin hyvä värintoisto RA>90. Soveltuu sisätiloissa useimpiin käyttökohteisiin, joissa halutaan tasaista valaistusta. Voidaan asentaa alumiiniprofiileihin Profiili Micro U tai Profiili Micro T. Toimitetaan viiden metrin rullina, kaksipuolinen teippi ja kaksi liitäntäjohtoa nopeuttavat ja helpottavat asennusta. Voidaan tilata myös halutun mittaisena. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.