HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RXM IP20 24V 3000K /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7.92 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971129815

Sähkönumero

4289576

Toimittajan tuotenumero

7502860

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

7.92 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

510 lm

Teho per metri:

7.2 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

4 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

2 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

36

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kokonaispituus:

5000 m

LEDstrip Micro RXM IP20 24V 3000K /m. 120astetta. 7.2W/m. 510lm/m. Ra>90. Käyttöikä (L70) 50.000h. Toimitus metreittäin. TaipuisaLED-nauha. vain 3.5mm leveä. suuri valon määrä ja erittäin hyvä värintoisto RA>90.

Taipuisa LED-nauha, vain 3,5mm leveä, suuri valon määrä ja erittäin hyvä värintoisto RA>90. Soveltuu sisätiloissa useimpiin käyttökohteisiin, joissa halutaan tasaista valaistusta. Voidaan asentaa alumiiniprofiileihin Profiili Micro U tai Profiili Micro T. Tilataan myös halutun mittaisena, katkaisuväli 50mm. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan. Saatavana myös viiden metrin rullina, kaksipuolinen teippi ja kaksi liitäntäjohtoa nopeuttavat ja helpottavat asennusta.