HIDE-A-LITE - LED-ohjain - Muuntaja DALI 180mA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 35...49 V
Lähtövirta - 180...180 mA
Lähtöteho - 6...9 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971130170
Sähkönumero
4011427
Toimittajan tuotenumero
7980996
Tukkuerä
40
Lähtöjännite:
35...49 V
Lähtövirta:
180...180 mA
Lähtöteho:
6...9 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
30 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
122 mm
Leveys:
56 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Muuntaja DALI 180mA
DALI-ohjain vakiovirtavalaisimiin 180mA. Jousiliittimet ketjutusta varten ensiöpuolella, ruuviton vedonpoisto johdoille 0,5-1,5mm². Toisiopuolella on valmis johtopääte phono-liittimellä ja sovittimella amp-liittimeen, sopii kaikkiin 180mA valaisinsarjoihimme.