HIDE-A-LITE - LED-profiili - LED Extend G2 Corner 2700K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 1.1 W
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Extend G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971132594
Sähkönumero
4222315
Toimittajan tuotenumero
7503996
Tukkuerä
100
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
1.1 W
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
90000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
820 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
19 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
112
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
4 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
34
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
110 °
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
16 mm
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
abikoliitin
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Kokonaispituus:
50 m
90° kulmaosa, valkoiseksi maalattua alumiinia, suuri valomäärä, hyvä värintoisto ja pisteetön valontuotto. Asennetaan kaksipuolisella teipillä, ruuveilla tai piilokiinnikkeillä. Ihanteellinen vaihtoehto loisteputkille ja alasvaloille yläkaappien alle. Saatavana värilämpötiloilla 2700K, 3000K ja 4000K. Voidaan ketjuttaa 4 metriin asti jatkoliittimellä ja/tai ketjutusjohdoilla. Mukana toimitetaan 2 metrin liitäntäjohto, 25 cm:n ketjutusjohto, jatkoliitin ja kiinnikkeet. Kytketään 24 VDC LED-muuntajaan. Ketjutettava Touch-himmennin saatavana tarvikkeena.




