HIDE-A-LITE - LED-profiili - Profiili Art High 2m Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971132716
Sähkönumero
4211673
Toimittajan tuotenumero
7504027
Tukkuerä
30
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Alumiiniprofiili Art High 2m. musta. korkea U-kisko sisä- ja ulkovalaistukseen. Täydennä Art-kuvulla
Yleiskäyttöinen profiili piilotetulla kiinnityksellä lähinnä pinta-asennukseen. Ihanteellinen näkyvään asennukseen seinälle tai kattoon, sopii useimmille LED-nauhoihimme. Voidaan täydentää kirkkaalla tai huurretulla Art-kuvulla parempaa suojaa sekä erilaista ulkonäköä ja valokuviota varten. Saatavana päädyt sekä kiinnikkeet kiinnitystä helpottamaan. Profiilit ja tarvikkeet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saatavana valkoisena, mustana ja alumiinisena.
Yleiskäyttöinen profiili piilotetulla kiinnityksellä lähinnä pinta-asennukseen. Ihanteellinen näkyvään asennukseen seinälle tai kattoon, sopii useimmille LED-nauhoihimme. Voidaan täydentää kirkkaalla tai huurretulla Art-kuvulla parempaa suojaa sekä erilaista ulkonäköä ja valokuviota varten. Saatavana päädyt sekä kiinnikkeet kiinnitystä helpottamaan. Profiilit ja tarvikkeet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saatavana valkoisena, mustana ja alumiinisena.







