HIDE-A-LITE - LED-profiili - Profiili Art Low 2m Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971132662
Sähkönumero
4211668
Toimittajan tuotenumero
7504022
Tukkuerä
35
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Alumiiniprofiili Art Low 2m. valkoinen. matala U-kisko sisä- ja ulkovalaistukseen. Täydennä Art-kuvulla
Matala profiili piilotetulla kiinnityksellä. Helppo käyttää myös ahtaissa tiloissa. Sopii yhteen useimpien LED-nauhojemme kanssa. Voidaan täydentää kirkkaalla tai huurretulla Art-kuvulla parempaa suojaa sekä erilaista ulkonäköä ja valokuviota varten. Saatavana kiinnikkeet ja päädyt piilotettua kiinnitystä varten. Profiilit ja tarvikkeet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saatavana valkoisena, mustana ja alumiinisena.
Matala profiili piilotetulla kiinnityksellä. Helppo käyttää myös ahtaissa tiloissa. Sopii yhteen useimpien LED-nauhojemme kanssa. Voidaan täydentää kirkkaalla tai huurretulla Art-kuvulla parempaa suojaa sekä erilaista ulkonäköä ja valokuviota varten. Saatavana kiinnikkeet ja päädyt piilotettua kiinnitystä varten. Profiilit ja tarvikkeet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saatavana valkoisena, mustana ja alumiinisena.






